{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02000105 | |
| Skaftdiameter DS | 20 mm | |
| Spændediameter D1 | 12 mm | |
| Udvendig diameter D | 20 mm | |
| Længde, spændetang L | 60 mm | |
| Form | cylindrisk | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med tætning | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309575 12 | |
| EAN/GTIN | 2050001772121 | |
| Producentnummer | 071100052012 | |
| Producent/ansvarlig person | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |