ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 8mm

Art.-nr.: 309375 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 429 E
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype spændetangskonus; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SZD02500105; ZYL00800115
Holderform glat skaft
Holderstørrelse 25
Skaftdiameter DS 8 mm
Holder ER 25
Spændediameter D1 8 mm
Udvendig diameter D 25,7 mm
Længde, spændetang L 34 mm
Form konisk
Konusvinkel α 16 grader
Standard DIN ISO 15488-A
Overflade forniklet
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309375 8
EAN/GTIN 2050001767769
Producentnummer 13635010800
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) og sprøjtedyser. Svarende til ISO 15488-A.