ER-spændetang HP med tætning 8 mm

Art.-nr.: 309371 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 8 mm
Adapter ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Type 425 E
Udvendig ⌀ D 16,7 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309371 8
EAN/GTIN 2050001767592
Producentnummer 13623010800

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven