{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 425 E | |
| Asiento | ER 16 | |
| Diámetro de sujeción | 8 mm | |
| Diámetro exterior | 16,7 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción | 27,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 3 µm | |
| Ejecución de la pinza portapiezas | Pinza de sujeción por presión | |
| Con obturación | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309371 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001767592 | |
| Número del fabricante | 13623010800 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |