ER-spændetang HP, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 2mm

Art.-nr.: 309368 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder ER 11
Spændediameter 2 mm
Udvendig diameter 11,5 mm
Længde, spændetang 18 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Materiale stål
Overflade poleret
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Intern køling er muligt nej
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309368 2
EAN/GTIN 2050001766151
Producentnummer 13611010200
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).