ER-spændepatron, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 9mm

Art.-nr.: 309003 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 470 E
Holder ER 32
Spændediameter D1 9 mm
Spændediameter min. D1 min 8 mm
Spændediameter maks. D1 max 9 mm
Udvendig diameter D 33 mm
Længde, spændetang L 40 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Overflade hærdet; poleret; slebet
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309003 9
EAN/GTIN 4069515025232
Producentnummer 309003 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tommestørrelser via eShop.