ER-spændetang 3/16 mm

Art.-nr.: 309000 3/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 470 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309000 3/16
EAN/GTIN 4062406104047

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tommestørrelser via eShop.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven