{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nom. spænde-⌀ d | 3 mm | |
| Adapter | ER 32 | |
| Norm | ISO 15488-B | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
| Type | 470 E | |
| Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
| Samlet længde L | 40 mm | |
| Produkttype | Spændehoved |
| Artikelnummer | 309000 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197151483 | |
| Producentnummer | 309000 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |