ER-spændepatron, ER 20, Nom. spænde-⌀ d: 8mm

Art.-nr.: 308933 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder ER 20
Spændediameter 8 mm
Spændediameter min. 7 mm
Spændediameter maks. 8 mm
Form konisk
Konusvinkel 16 grader
Standard DIN 6499
Materiale stål
Overflade hærdet; poleret; slebet
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning nej
Intern køling er muligt nej
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308933 8
EAN/GTIN 4069515024051
Producentnummer 308933 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).