{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holder | ER 20 | |
| Spændediameter | 2 mm | |
| Spændediameter min. | 1,5 mm | |
| Spændediameter maks. | 2 mm | |
| Form | konisk | |
| Konusvinkel | 16 grader | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet; poleret; slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med aksial kompensation | nej | |
| Med radialkompensation | nej | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | nej | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 308933 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515023993 | |
| Producentnummer | 308933 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |