ER-spændetang med tætning 5 mm

Art.-nr.: 308906 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 5 mm
Adapter ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 425 E
Udvendig ⌀ D 16,7 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308906 5
EAN/GTIN 2050001765154
Producentnummer 13723010500

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven