ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 5 mm

Tuote nro.: 308906 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 5 mm
Sovitin ER 16
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 425 E
Ulko-⌀ D 16,7 mm
Kokonaispituus L 27,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308906 5
EAN / GTIN 2050001765154
Valmistajan numero 13723010500

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan. Vastaa standardia ISO 15488-A.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin