ER-spændetang med tætning 4 mm

Art.-nr.: 308882 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 4 mm
Adapter ER 11
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 4012 E
Udvendig ⌀ D 11,2 mm
Samlet længde L 18 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308882 4
EAN/GTIN 2050001768841
Producentnummer 13721010400

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.