ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 4 mm

Št. art.: 308882 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 4 mm
Trn za rezkarje ER 11
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 4012 E
Zunanji ⌀ D 11,2 mm
Celotna dolžina L 18 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308882 4
EAN/GTIN 2050001768841
Številka proizvajalca 13721010400

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.