Spændebolt Mori-Seiki, tætnet, form A, med boring ⌀ 7 mm, passer til konus: 40

Art.-nr.: 308623 40
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.483 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Boringsdiameter 7 mm
Kravediameter 23 mm
Produkttype spændebolte
Gevind M16
Til holder A
Samlet længde 54 mm
Hovedets diameter 19 mm
Længde på udhæng 26 mm
Vinkler 15 grader
Med boring ja
Med krave ja
Tætnet ja
Tilspændingsmoment, maks. 50 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308623 40
EAN/GTIN 4069515028783
Producentnummer 308623 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.