{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för konor | 40 | |
| Hålegenskap | med hål ⌀ 7 mm | |
| Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
| Kragdiameter D | 23 mm | |
| Huvud-⌀ D1 | 19 mm | |
| totallängd L | 54 mm | |
| L1 | 26 mm | |
| gängaM | M16 | |
| vinkel A | 15 grad | |
| max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
| passar för konor med färgkod | SK 40 | |
| Produktslag | Dragtappar |
| Artikelnummer | 308623 40 | |
| EAN/GTIN | 4069515028783 | |
| Tillverkarens nummer | 308623 40 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |