{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | PSC06300100 | |
| Holderform | med indvendig centrering | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde LS | 105,5 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | PSC 63 | |
| Spændediameter min. D1 | 1 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 16 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 25 | |
| Længde på udhæng A | 130 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden D | 42 mm | |
| Udvendig diameter, spændemøtrik D | 42 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Samlet længde L | 168 mm | |
| Samlet højde H1 | 168 mm | |
| Totalbredde B1 | 63 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 308530 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197486318 | |
| Producentnummer | 308530 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |