{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK10000195; ZYL01600115 | |
| Holderform | fladekontakt, konisk standardform A; glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 100 mm; 16 mm | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 16 mm | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. D1 | 16 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 16 mm | |
| Længde på udhæng A | 160 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 34 mm | |
| Længde af legeme, værktøjssiden L1 | 70 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | forstærket | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Inklusive længdeindstillingsskrue | ja | |
| Med gevindboringer til afbalancering | ja | |
| Med kølekanal | ja | |
| Kølekanaler, kan lukkes | ja | |
| Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 | 27 mm | |
| Udvendig diameter 3 på værktøjssiden D3 | 88 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Længde i alt L | 210 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | hårdmetal; stål | |
| Overfladebehandling | poleret | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 308348 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406545673 | |
| Producentnummer | 308348 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |