Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skifteskive til ISG-1000, Til spænde-⌀: 3-6mm

Art.-nr.: 354440 3-6

Vælg variant og styktal

Til spænde-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 6 mm
Produkttype skifteskive
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354440 3-6
EAN/GTIN 4045197811653
Producentnummer 6725758
Producent/ansvarlig person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Betegnelse

Passer til:

Krympeapparat nr. 354400.