{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308286 10 | |
EAN/GTIN | 4045197947987 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanal 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.701,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
1.399,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.948,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.671,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.392,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.197,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.971,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.738,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.647,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.753,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.512,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
1.738,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2279,89 DKK
1.072,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.478,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 A = 200 | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 160 | 85 | 85 | 200 | 200 | 160 | 120 | 90 | 90 | 160 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 85 | 90 |
Udvendig ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 52,5 | 32 | 32 |
Spænde-⌀ D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |