{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308286 10 | |
EAN/GTIN | 4045197947987 |