Magnetisk vaterpas trapezformet 250 mm

Art.-nr.: 307BM.25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307BM.25
EAN/GTIN 3148518335478
Producentnummer 307BM.25
L-nummer L60130 4696

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed i overliggende position 0,75 mm/m
  • Solidt støbt letmetalhus
  • Elektrostatisk pulverlakering

Egenskab:

  • E [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45
  • [g]: 200