Kort borepatron Form F, HSK-F 63, Spændeområde: 0,5-16mm

Art.-nr.: 307705 0,5-16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: F
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter HSK-F 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm
Type standard
Udragende længde, A-mål 102 mm
Udvendig ⌀ D 57 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 TX25
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307705 0,5-16
EAN/GTIN 4045197761156
Producentnummer 307705 0,5-16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Til højre- og venstreløb.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.

Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.