Kratka stezna glava za bušenje oblik F, HSK-F 63, Stezni raspon: 0,5-16mm

Artikl br.: 307705 0,5-16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblik: F
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK-F 63
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblik F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 20 µm
Izvedba standard
Duljina izboja A-dimenzija 102 mm
Vanjski ⌀ D 57 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 TX25
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156
Broj proizvođača 307705 0,5-16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smjer rotacije.
  • S RFID/Balluff otvorom za čip.

Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T drškom