{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307508 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653321 | |
Producentnummer | 16.507.63.20.Z |