Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 307508 20
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 20 mm
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar A
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
⌀ D2 42 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
L2 48 mm
L3 48 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Závit M M16×1
Vhodné redukční pouzdro 302155; 302160; 302165; 302150
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307508 20
EAN / GTIN 2050001653321
Číslo výrobce 16.507.63.20.Z
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.
WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!