MARTOR Kniv SECUMAX RINGKNIVER MDP 307 , løs

Art.-nr.: 307.08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Folieskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307.08
EAN/GTIN 4002632920769
Producentnummer 307.08
L-nummer L60170 421

Betegnelse

Beskrivelse:

Arbejde med et skæreværktøj - og stadig have begge hænder fri til andre ting? Det er kun muligt med SECUMAX RINGKNIVER MDP. Med en sådan ring på fingeren kan du skære folier, garn, snore og meget mere. Og hvis du alligevel lægger den væk: Den er fremstillet af metaldetekterbar plast - hvilket minimerer risikoen for, at den kommer ind i din produktionsproces som en ubudne gæst.
Grundmateriale: Metaldetekterbar plast


    Rustfri klinge
    Selv et så lille skæreværktøj som SECUMAX RINGKNIVER MDP er udstyret med en rustfri klinge af Solingen-kvalitet. Vi ønsker nemlig ikke kun at overbevise dig i det store billede, men også i detaljerne.

    Enestående godt

    SECUMAX RINGKNIVER MDP er en engangskniv. Du kan ikke ændre dens blad. Den kan heller ikke gå tabt i øjeblikkets hede. Begge dele bidrager til din sikkerhed - og din virksomheds sikkerhed.

    Altid passer

    En ring, der aldrig bliver for lille! Fordi plasten er så fleksibel, at den tilpasser sig den respektive fingerstørrelse. Så - fra pegefinger til ringfinger - alle kan få en tur.

    Bedre produktbeskyttelse

    Med den indsprøjtede klinge skærer du kun i det, du virkelig ønsker at skære. Da næsen også er stærkt fladtrykt, kan du hverken bringe dig selv eller dine varer i fare med den.

Egenskab:

  • Længde: 34,3 mm
  • Håndtag: Standardhåndtag
  • Dækket klinge
  • Transportlås: Ja
  • Trigger: Finger
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (maks.): 5,6 mm
  • Hovedskærematerialer: Garn, snor, folie og papirbaner
  • Afslidningsegenskaber: Høj slidbeskyttelse
  • Holder/øje: nej
  • Båndskitse: nej
  • Basismateriale: Plastik, der kan detekteres med metal
  • Blødt greb: nej
  • Metal detekterbar: ja
  • Klingetykkelse (engangsblad): 0,30 mm
  • Monteret rustfri klinge (kniv): ja
  • Reserveknive i håndtaget: nej
  • Knivskifte uden værktøj: nej
  • Låsbart knivskifte: nej
.

Egnede produkter

Tilbehør