Højpræcisions-vaterpas, lige

Art.-nr.: 3067.200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3067.200
EAN/GTIN 3148512299011
Producentnummer 3067.200
L-nummer L60130 2495

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Niveauer af stabiliseret støbejern
  • Nøjagtighed: 0,04 mm/m
  • Siderne er forsynet med skridsikre isolerende plader
  • Flasker beskyttet bag gennemsigtigt plexiglas
  • Prismatisk lejeflade, prisme 140°
  • Væske: æter
  • Leveres i trækasse med overensstemmelsesattest

Egenskab:

  • H [mm]: 42,5 L [mm]: 200 L1[mm]: 40 [kg]: 1,62