Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-F 63 A = 100, ⌀ dornului d1: 32mm

Cod articol.: 306563 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Suport arbore freză
Codarea punctului de separare HSK06300495; FDA03200110
Formular de înregistrare Față plană, con mic forma F
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Cep
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-F 63
Lungime activă A 100 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 24 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 78 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Diametru mandrină d1 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 149 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 3,113 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306563 32
EAN / GTIN 4045197587886
Număr producător 306563 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.