Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 100 A = 160, Dorn-⌀ d1: 40mm

Art.-nr.: 306290 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000195
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde LS 131 mm
Længde på udhæng A 160 mm
Fræsedornlængde L3; L4 41 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden D 70 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde L 237 mm
Samlet højde H1 70 mm
Totalbredde B1 70 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Vægt 5,1 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 306290 40
EAN/GTIN 4045197290113
Producentnummer 306290 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.