{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
| Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
| Adapter | HSK-A 63 A = 100 | |
| Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
| Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 17 mm | |
| Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
| Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
| Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
| Artikelnummer | 306137 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406422578 | |
| Producentnummer | 306137 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |