Måler, flad endekappe, ISO-version med juvelleje, stødbeskyttet, 80 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 3060AB-19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3060AB-19
EAN/GTIN 4946368843483
Producentnummer 3060AB-19
L-nummer L40010 13840

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en metrisk standardindikator, der giver dig følgende fordele: Stor skive gør det lettere at aflæse den målte værdi. ø = 78 mm. Graduering 0,01 / 0,001 mm.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 80 mm
Graduering: 0,01
Repeterbarhed: 6 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat