Softshell vest med høj synlighed S

Art.-nr.: 304925175500S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis rot
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304925175500S
EAN/GTIN 7330509425954
Producentnummer 304925175500S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stof af softshell laminering, vandtæt 10000 mm, vindtæt, åndbar Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Fleeceforet krave

Finish
Forlænget ryg

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring, Brystlommer med klap
Inderlommer
Frontlommer med lynlås, fleeceforet

Refleks
65 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

Frontlukning
Envejs plastlynlås

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

Beskrivelse:

  • Moderne Softshell-vest i Hi-Vis-farver med et vandtæt og åndbart stof
  • Vesten har en høj krave og et blødt fleecefor
  • Certificeret i henhold til EN 20471 for forbedret synlighed på arbejdspladsen

Norm:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle