Kombineret ingeniørhammer / blød hammer

Art.-nr.: 304.2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 304.2
EAN/GTIN 7610733238262
Producentnummer PB 304.2
L-nummer L60060 1952

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombineret soft-face- og låsehammer, rekylfri
  • med plastindsats som soft-face-hammer
  • indsats med hærdet stålkappe, til brug som låsehammer
  • skaft af FSC®-certifieret hickorytræ, let at gribe om, robust og holdbar
  • fastgjort sikkert i håndtagsrøret med en speciel kile og en kraftig spændestift, men alligevel let at udskifte
  • tilbagefaldsdæmpning ved hjælp af vægte i hammerhovedet, for præcise slag uden tilbagestød
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Diameter: 27 mm
  • Hammerhovedets længde: 88 mm
  • Hele længden hammer: 290 mm
  • Tilknytning af håndtag til hammerstørrelse: 2