• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij, steel uit USA Hickory hout, FSC gecertificeerd Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen

Artikelnummer: 304.2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 304.2
EAN/GTIN 7610733238262
Nummer fabrikant PB 304.2
L-nummer L60060 1952

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij
  • met de kunststofdop als kunststof-hamer
  • dop met gehard stalen kap, voor gebruik als bankhamer
  • steel uit FSC® gecertificeerd Hickory hout, stroef, robuust en duurzaam
  • met speciale spie en zware spanbus betrouwbaar in de steelbuis bevestigd, desondanks makkelijk te vervangen
  • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter: 27 mm
  • Hamer volledige lengte: 290 mm
  • Lengte hamerhoofd: 88 mm
  • Toewijzing van handvat aan hamergrootte: 2

Diensten en productadviseurs

Meld u aan