Eftermonteret tværstang 1,2 m til GRP-stiger med stigehøjde 73 mm

Art.-nr.: 30374
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde Leitern
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30374
EAN/GTIN 4031405303744
Producentnummer 030374
L-nummer L90110 1205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkl.

Egenskab:

  • Bredde: 110 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 1200 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Tværskinnebredde: 1200 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør