• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skinnesystem til rackstiger: Galvaniseret stålrørslængde 1000 mm

Art.-nr.: 30349
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, grå Sølvgrå
Standard DIN EN 131
Stige-længde 1 m
Farve grå
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30349
EAN/GTIN 4031405303492
Producentnummer 030349
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skinnesystem til ophængning af rackstiger
  • Materialer: Let metalrør eller stålrør
  • Rørdiameter 30 mm
  • Tilgængelige længder: 1000 mm og 1500 mm
  • Bemærk: 1 mellemliggende holder eller holder med stop er påkrævet for hvert 1 m rør

Egenskab:

  • Diameter: 30 mm
  • Længde: 1000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Galvaniseret stål / 1 m.