{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04005x11 | |
| Holderform | MAS BT | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 90 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Med planinstallation | ja | |
| Spændediameter min. | 4 mm | |
| Længde på udhæng | 90 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 15 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 155,4 mm | |
| Samlet højde | 15 mm | |
| Totalbredde | 15 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 303443 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406110642 | |
| Producentnummer | 303443 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |