Karštojo užspaudimo patronas 3°, BT 40 A = 90, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 4mm

Prekės Nr.: 303443 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04005x11
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 90 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema taip
Užspaudimo skersmuo min. 4 mm
Iškyšos ilgis 90 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 15 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija plon.
Su ilgio reguliavimo varžtu ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 155,4 mm
Bendras aukštis 15 mm
Bendras plotis 15 mm
Standartas ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303443 4
EAN / GTIN 4062406110642
Gamintojo numeris 303443 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
  • Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

Paskirtis:

  • Naudojamas štampų ir presformų gamyboje.
  • Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
  • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4, karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210304450, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Pastaba:

Nereguliuojamo ilgio!