• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Multinorm sikkerhedsvest L/XL

Art.-nr.: 303417295300L/XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve high vis orange
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselsvest

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303417295300L/XL
EAN/GTIN 7330509725719
Producentnummer 303417295300L/XL
L-nummer L00980 4167
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
98% polyester, 2% antistatiske fibre, kæde strikket, flammebestandig, antistatisk, 120 g/m²

Finish
Udvidet ryg

Detaljer
Eksterne etiketter
D-ring, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
50 mm bredt flammebestandigt refleksbånd

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Lommer
Åbninger i siden for adgang til underliggende tøjlommer

Beskrivelse:

  • Letvægts, hi-vis vest med antistatiske egenskaber
  • Refleksstriber hele vejen rundt, også på ærmerne, sikrer, at bæreren er synlig fra alle retninger
  • Med lynlås foran og smarte sideåbninger, der giver let adgang til tøj og lommer under
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 14116, indeks 1
  • EN ISO 20471, klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5