{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Adapter | BT 40 A = 160 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 16 | |
ER-spændenøgle | 16 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302800 16 | |
EAN/GTIN | 4250122612261 | |
Producentnummer | 406.02.10.160 |