{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | BT 30 A = 60 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 16 | |
ER-spændenøgle | 16 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302745 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944757 |