ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 16

Tuote nro.: 302745 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 16
Kiinnitys-⌀ D1 0,5-10 mm
Sovitin BT 30 A = 60
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
ER-varakiinnitysmutteri 16
ER-kiristysavain 16
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302745 16
EAN / GTIN 4045197944757

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5/25000 min-1.
  • Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5/25000 min-1).
  • Optimaaliset kulumisominaisuudet tai vääntömomentin siirto pinnoitetulla täsmäkiristysmutterilla.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300.
Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ohje:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat