Vest med høj synlighed XL

Art.-nr.: 302718045300XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302718045300XL
EAN/GTIN 7330509214572
Producentnummer 302718045300XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Sidens ID-lomme
Bred bæltestrop
Øbning i ryggen til fastgørelse af sikkerhedssele

Lommer
Løst hængende brystlommer med sikkerhedsstropper, en med telefonlomme og en med patentknapper og knivholder
Nagellommer - foran og bagpå

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på skuldre og krop

Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Dobbelte lynlåse foran for justerbar bredde

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Vest i et fluorescerende stof, der er både slidstærkt og fleksibelt. vi garanterer op til 25 vaske ved 85° med bevaret fluorescens
  • Certificeret i henhold til EN471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle