• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 10 mm

Art.-nr.: 302665 10
Rabat
631,75 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter BT 50 kort
Norm DIN 6359
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 63 mm
Udvendig ⌀ D 35 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 10
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302665 10
EAN/GTIN 4250122612469
Producentnummer 506.04.10.63.K

Betegnelse

Udførelse:

Kølekanalen kan lukkes med O-ring.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven