{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302607 10 | |
EAN/GTIN | 4062406100742 |