Krympepatron med kølekanalriller, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 302362 3
Rabat
1.443,93 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3 mm
Adapter SK 40 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
⌀ D2 12 mm
Udvendig ⌀ D 17 mm
Balluffchip-boring ja
Kølekanaler ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302362 3
EAN/GTIN 4067263778387
Producentnummer 302362 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Med 4 kølekanalåbninger ved spændeboringen.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID/Balluffchip-boring.

Fordel:

Forbedret køling direkte på værktøjsskaftet. Letter udkrympning med små værktøjsdiametre.

Anvendelse:

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter