{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG0400x710 | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Spændediameter min. | 3 mm | |
| Spændediameter maks. | 3 mm | |
| Længde på udhæng | 120 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 100,9 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 38,7 mm | |
| Konusvinkel | 3 grader | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 188,4 mm | |
| Samlet højde | 63,55 mm | |
| Totalbredde | 63,55 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302356 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197762702 | |
| Producentnummer | 302356 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |