Krympepatron slank, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 4mm

Art.-nr.: 302344 4
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
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SKG05001795; ZYL00400105
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1; glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 50
Skaftdiameter DS 4 mm
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 4 mm
Spændediameter maks. D1 4 mm
Længde på udhæng A 160 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 25 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion slank
Inklusive længdeindstillingsskrue ja
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 9 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Længde i alt L 261,75 mm
Standard ISO 7388-1
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Overfladebehandling hærdet
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302344 4
EAN/GTIN 4045197505392
Producentnummer 302344 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
  • Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).

Anvendelse:

  • Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 − 302419. Krympeapparater nr. 354210 − 354450.