Krympepatron med kølekanalboringer 10 mm

Art.-nr.: 302308 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter SK 50 A = 120
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 31,4 mm
⌀ D2 24 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302308 10
EAN/GTIN 4062406544621

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID / balluffchip-boring.

Med kølekanaler og låsbare gevind.
Kølekanaler ved spænde-⌀ D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krympepatron med kølekanalboringer 10 mm

Krympepatron med kølekanalboringer 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.843,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
1.147,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.226,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.444,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.298,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.234,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.497,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
902,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.182,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.948,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1.745,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.595,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.350,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.471,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.113,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
1.275,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.835,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.534,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.252,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.046,64  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Adapter SK 50 A = 120 SK 40 kort SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 160 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 kort SK 50 A = 200 SK 50 A = 160 SK 50 A = 120 SK 50 kort SK 50 kort SK 40 A = 200 SK 30 kort SK 40 kort SK 50 kort SK 40 A = 160 SK 30 kort SK 50 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udvendig ⌀ D 31,4 31,4 32 30,5 32 32 32 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 32 32 32 32 32 32 31,4
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HPC ;HSC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven